タカショー
アンベールトレリス
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
用途
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
材質
スチール
色
ブラック
内容量
1枚
注意
※屋外で使用・放置すると紫外線や汚れなどにより劣化が進みますので定期的にメンテナンスすることをお薦め致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095774
TSS-04
500
2.84
約幅50cm×高さ228cm×厚さ1.6cm
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095783
TSS-05
550
2.78
約幅55cm×高さ206cm×厚さ1.6cm
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください