タカショー
ベジトレリスタワー
付属のクリップを用いてパネルを連結しV字型で設置することでたくさん実のついた植物を支えることができます。連結の際は付属のクリップを2個使用してください。
材質
本体:スチール、クリップ:ポリプロピレン
幅(mm)
150
内容量
1枚
注意
※素材の性質上、劣化や退色は避けられません。※塗装にキズが付くとそこからサビが発生しやすくなります。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。※風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。※転倒しないようしっかり差し込んでから使用してください。安定しない場合は支柱などで本体を補強してください。※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※フレームに植物以外のものを吊り下げないでください。※ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子さまが遊ばないように注意してください。※サビが衣類等につかないようにご注意ください。※デザイン上とがった部分があるため、取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095799
VGT-TT01SBK
約0.3
ブラック
約幅15cm×高さ90cm×厚さ0.5cm
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095835
VGT-TT01MBK
約0.4
ブラック
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095878
VGT-TT01LBK
0.48
黒
約幅15cm×高さ150cm×厚さ0.5cm
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54095808
VGT-TT01SRW
約0.3
レッド
約幅15cm×高さ90cm×厚さ0.5cm
¥
750
取扱い終了
返品不可
54095817
VGT-TT01SSG
約0.3
セージグリーン
約幅15cm×高さ90cm×厚さ0.5cm
¥
750
取扱い終了
返品不可
54095826
VGT-TT01SCR
0.3
クリーム
約幅15cm×高さ90cm×厚さ0.5cm
¥
750
取扱い終了
返品不可
54095844
VGT-TT01MRW
約0.4
レッドワイン
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
¥
880
取扱い終了
返品不可
54095853
VGT-TT01MSG
約0.4
セージグリーン
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
¥
880
取扱い終了
返品不可
54095869
VGT-TT01MCR
0.38
クリーム
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
¥
880
取扱い終了
返品不可
54095887
VGT-TT01LRW
約0.5
レッドワイン
約幅15cm×高さ150cm×厚さ0.5cm
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
54095896
VGT-TT01LSG
約0.5
セージグリーン
約幅15cm×高さ150cm×厚さ0.5cm
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
54095905
VGT-TT01LCR
0.48
クリーム
約幅15cm×高さ150cm×厚さ0.5cm
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください