曜日別特売

プッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地

プッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショープッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショープッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショープッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショープッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショープッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショープッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショープッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地 - タカショー

色あせしにくいシェード生地を使用しています。日差しの向きに合わせて、パラソルの傾きを調整できます。ボタンを押してスライドすることで簡単に開閉ができる、おしゃれなパラソル。紫外線を約85%カット。

用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。材質本体:アルミニウム、生地:ポリエチレン幅(mm)2500質量(kg)約5質量(g)5直径(Φcm)250構造組立式寸法(cm)親骨:約125機能チルト機能付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径250cm×高さ239.5cm遮光率(%)約85~90支柱径(Φmm)直径:35直径×高さ(cm)約250×240紫外線カット約85内容量1本
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。2階以上のビルやバルコニーなどでの使用はお控えください。強風により地上へ落下して、大きな事故に繋がる可能性があります。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54095984GSTY-P10Mクールモカ
17,000
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54095993GSTY-P10BEクールベージュ
17,000
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする