曜日別特売

日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21

日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21 - タカショー

直径2.1mのコンパクトサイズで、カフェテーブルセットなどに合わせてお使いいただけます。支柱は天然木、パラソル生地はポリエステルで、紫外線を約99%カット。撥水加工を施しています。

用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。材質本体:天然木、生地:ポリエステル幅(mm)2100質量(kg)約4質量(g)4直径(Φcm)210構造組立式寸法(cm)親骨:約105.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径210cm×高さ223cm支柱径(Φmm)直径:35直径×高さ(cm)約210×223内容量1本
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光率(%)
紫外線カット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096009PAL-21BLネイビーブルー約99約99
10,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096018PAL-21Eエンジ約99約99
10,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096027PAL-21Gグリーン約99約99
10,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096036PAL-21Bベージュ約93約90
10,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする