曜日別特売

クールサマーオーニングポーチ

クールサマーオーニングポーチ - タカショークールサマーオーニングポーチ - タカショークールサマーオーニングポーチ - タカショークールサマーオーニングポーチ - タカショークールサマーオーニングポーチ - タカショークールサマーオーニングポーチ - タカショークールサマーオーニングポーチ - タカショークールサマーオーニングポーチ - タカショー
(1件のレビュー)

適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。

保証期間3年保証※生地のみ構造組立式内容量1台
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
紫外線防御率(%)
遮光率(%)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096079CSA-P20BR3約幅210cm×奥行205cm×高さ260cm正面:約189×185.5、側面:約189.5×(前)H200・(後)H245、背面:約189×245UVカット率:約98約98シェード生地
90,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096088CSA-P20U3約幅210cm×奥行205cm×高さ260cm正面:約189×185.5、側面:約189.5×(前)H200・(後)H245、背面:約189×245UVカット率:約85約85~90シェード生地
90,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096097CSA-PWG20BE3約幅210cm×奥行205cm×高さ260cm正面:約189×185.5、側面:約189.5×(前)H200・(後)H245、背面:約189×245UVカット率:約98約98ウォーターガード生地
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096106CSA-P30BR3約幅310cm×奥行255cm×高さ270cm正面:約289×185.5・側面:約238.5×(前)H200・(後)H256、背面:約289×256UVカット率:約85約85~90シェード生地
104,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096115CSA-P30U3約幅310cm×奥行255cm×高さ270cm正面:約289×185.5、側面:約238.5×(前)H200・(後)H256、背面:約289×256UVカット率:約85約85~90シェード生地
104,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096124CSA-PWG30BE3約幅310cm×奥行255cm×高さ270cm正面:約289×185.5、側面/約238.5×(前)H200・(後)H256、背面:約289×256UVカット率:約98約98ウォーターガード生地
149,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

クールサマーオーニングテラスユニット001
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54096124
2021-12-27
用途: 車の整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォーターガードを購入したのですが、雨の日はシェードに滲みこんでポタポタ落ちてきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする