タカショー
クールサマーオーニングポーチ用シェード
クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。
内容量
1枚
注意
※ポーチ本体は別売りです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096133
CSA-PC30BR
ポリエチレン
2830
1.8
ブラッシュウッド
4250
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096149
CSA-PC30U
ポリエチレン
2830
1.8
アーバングレー
4250
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096158
CSA-PCWG30BE
ポリエステル
2830
2.9
ベージュ
4250
¥
75,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096167
CSA-PC20BR
ポリエチレン
1810
1.3
ブラッシュウッド
3900
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096176
CSA-PC20U
ポリエチレン
1810
1.3
アーバングレー
3900
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096185
CSA-PCWG20BE
ポリエステル
1810
1.7
ベージュ
3900
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。