タカショー
クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード
クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。
内容量
1枚
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。万一、危険を感じた場合はすみやかにシェードを取り外してください。強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり、事故につながるおそれがあります。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096194
CSA-PSC30BR
ポリエチレン
2490
1
ブラッシュウッド
約幅249cm×高さ265cm
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096203
CSA-PSC30U
ポリエチレン
2490
1
アーバングレー
約幅249cm×高さ265cm
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096219
CSA-PSCWG30BE
ポリエステル
2490
1.3
ベージュ
約幅249cm×高さ265cm
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096228
CSA-PSC20BR
ポリエチレン
1980
0.8
ブラッシュウッド
約幅198cm×高さ250cm
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096237
CSA-PSC20U
ポリエチレン
1980
0.8
アーバングレー
約幅198cm×高さ250cm
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54096246
CSA-PSCWG20BE
ポリエステル
1980
1
ベージュ
約幅198cm×高さ250cm
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。