ホームベジトラグ ウォールハガー メッシュカバー

ホームベジトラグ ウォールハガー メッシュカバー - タカショーホームベジトラグ ウォールハガー メッシュカバー - タカショー

ベジトラグウォールハガー専用カバー。きめ細かいメッシュで、害虫からの被害を防ぎます。

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質ポリエチレン内容量1枚
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体およびカバー用のフレームは含まれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096316VGT-A05S約0.4Sサイズ約102×50×68
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
54096325VGT-A05L約0.5Lサイズ約182×50×68
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする