タカショー
ベジトラグ 不織布カバー
ベジトラグ専用の不織布カバー。植物を鳥・害虫・霜から守ります。
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリプロピレン
内容量
1枚
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体及びカバー用のフレームは含まれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096413
VGT-A03S
約0.3
Sサイズ
約103×80.5×75
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54096429
VGT-A03L
約0.4
Lサイズ
約185×80.5×75
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください