タカショー
ラバーズベンチ パーチェ
アーチとベンチが一体になった贅沢なガーデンファニチャー。バラなどのつる性植物をあしらえば、いっそう良い雰囲気になります。デコレーションとしても使えます。
材質
スチール
幅(mm)
1310
質量(kg)
約28.4
色
ブラック
質量(g)
28.4
寸法(cm)
杭部:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅131cm×奥行50cm×高さ236cm
座面高(cm)
43
地上高さ(cm)
約206
内容量
1台
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差の
ある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因となります。※無理な荷重をかけないでください。※座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。※フレームに植物以外の物を吊り下げないでください。※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。※平地で組み立ててください。※安全のため、2人以上で作業を行ってください。※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。※組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
※転倒すると大変危険です。安定した場所に設置してください。杭の部分を地中に埋め、確実に固定する等、転倒防止処置をしてからご使用ください。※組み立てが完成すると移動が困難になります。組み立てる前に設置する場所を確定してください。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096474
GSTY-63BBK
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません