タカショー
マリーウッド オクタゴナルテーブル
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
仕様
折り畳み可
材質
天然木
幅(mm)
1000
質量(kg)
10.29
質量(g)
約10000
穴径(Φmm)
パラソル:約50
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×1000×740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅100cm×奥行100cm×高さ74cm
折りたたみ寸法(cm)
約幅100×奥行18×高さ119
内容量
1台
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のあ
る不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。※耐荷重以上の荷重を掛けないでください。※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※人が乗ったり、座ったり、寄りかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※確実に開いたことを確認の上、使用してください。
不完全な状態で使用すると破損や事故の原因となり危険です。※事故防止のため、折りたたんだ状態で移動させてください。※パラソルは、パラソルベースとテーブルの2点支持で使用してください(図a)。また、テーブルのみで使用しないでください(図b)。パラソルの直立が非常に不安定となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096596
MWF-18T
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません