マリーウッド ダイニングテーブル

マリーウッド ダイニングテーブル - タカショーマリーウッド ダイニングテーブル - タカショーマリーウッド ダイニングテーブル - タカショーマリーウッド ダイニングテーブル - タカショーマリーウッド ダイニングテーブル - タカショーマリーウッド ダイニングテーブル - タカショーマリーウッド ダイニングテーブル - タカショーマリーウッド ダイニングテーブル - タカショー

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行70cm×高さ72cm材質天然木直径(Φcm)パラソル穴:約直径4(天板)、約直径5.5(補強脚)幅(mm)1200質量(kg)13.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096675MWF-23T
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096684MWF-23TCG
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする