曜日別特売

マリーウッド ベンチ

マリーウッド ベンチ - タカショーマリーウッド ベンチ - タカショーマリーウッド ベンチ - タカショーマリーウッド ベンチ - タカショーマリーウッド ベンチ - タカショーマリーウッド ベンチ - タカショーマリーウッド ベンチ - タカショーマリーウッド ベンチ - タカショー

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

材質天然木幅(mm)1000質量(kg)6.7寸法(cm)棚板有効:約幅93×奥行14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×奥行35cm×高さ42cm高さ(cm)棚板天面までの高さ:約13内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096709MWF-24BCG
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096693MWF-24B
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54096693MWF-24B54096709MWF-24BCGMWF-24B マリーウッド ベンチ タカショー 54096709マリーウッド ベンチタカショー1脚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする