タカショー
マリーウッド チェアー
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質
天然木
幅(mm)
390
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅39cm×奥行49.5cm×高さ85cm
座面高(cm)
約42
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096718
MWF-25C
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096727
MWF-25CCG
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。