タカショー
マリーウッド スツール
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質
天然木
幅(mm)
300
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅30cm×奥行30cm×高さ42cm
座面高(cm)
約42
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096736
MWF-26C
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54096745
MWF-26CCG
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。