タカショー
マリーウッド テーブル
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質
天然木
幅(mm)
600
質量(kg)
7.7
直径(Φcm)
パラソル穴:約直径4(天板)、約直径5.5(補強脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×奥行60cm×高さ72cm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096779
MWF-28T
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
1
お送りできません