タカショー
キャリー ディレクターチェアー
あたたかみのある天然木をベースとしたチェアーです。
材質
天然木
幅(mm)
560
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅56cm×奥行50.5cm×高さ86cm
折りたたみ寸法(cm)
約幅16×奥行51.5×高さ86
座面高(cm)
約44
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096788
MWF-32C
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません