タカショー
マリーウッド トレイスタンド
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質
天然木
幅(mm)
550
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅55cm×奥行30cm×高さ72cm
折りたたみ寸法(cm)
約幅83x奥行30x高さ11
寸法(幅W×奥行D)(cm)
トレイ有効:約幅51×奥行26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096797
MWF-29FS
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません