キャリー デッキチェアー

キャリー デッキチェアー - タカショーキャリー デッキチェアー - タカショーキャリー デッキチェアー - タカショーキャリー デッキチェアー - タカショーキャリー デッキチェアー - タカショーキャリー デッキチェアー - タカショーキャリー デッキチェアー - タカショーキャリー デッキチェアー - タカショー

あたたかみのある天然木をベースとしたチェアーです。

材質天然木幅(mm)600質量(kg)5.8寸法(cm)【リクライニング】約幅60×奥行106×高さ84.5、約幅60×奥行109×高さ80、約幅60×奥行115×高さ71.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×奥行104cm×高さ88cm折りたたみ寸法(cm)約140×奥行60×高さ5.5内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096806MWF-33C
14,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする