タカショー
エスター チェアー
ゆったりと使える折りたたみ式ガーデンチェアー
材質
天然木
幅(mm)
770
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅77cm×奥行85cm×高さ92cm
折りたたみ寸法(cm)
フレーム:約幅118×奥行16×高さ9
座面高(cm)
約30
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096815
MWF-34C
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
1
お送りできません