ルーナ サイドテーブル

ルーナ サイドテーブル - タカショールーナ サイドテーブル - タカショールーナ サイドテーブル - タカショールーナ サイドテーブル - タカショールーナ サイドテーブル - タカショールーナ サイドテーブル - タカショールーナ サイドテーブル - タカショールーナ サイドテーブル - タカショー

あたたかみのある天然木のテーブルです。

仕様パラソル穴なし材質天然木幅(mm)400質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅40cm×奥行40cm×高さ40cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096824MWF-35T
6,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする