タカショー
ツリーシェルフ
インテリアに馴染むデザインのシェルフです。
材質
天然木
幅(mm)
810
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
上段10kgまで、中段15kgまで、下段15kgまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅81cm×奥行40cm×高さ140cm
高さ(cm)
地面から棚板天面までの高さ:上段/約96、中段/約56、下段/約16
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板有効:上段約幅43×奥行29.5、中段 約幅62×奥行29.5、下段 約幅81×奥行29.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096885
MWF-38FS
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096894
MWF-38FSSG
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。