リーンシェルフ

リーンシェルフ - タカショーリーンシェルフ - タカショーリーンシェルフ - タカショーリーンシェルフ - タカショーリーンシェルフ - タカショーリーンシェルフ - タカショーリーンシェルフ - タカショーリーンシェルフ - タカショー

インテリアに馴染むデザインのシェルフです。

材質天然木幅(mm)900質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅90cm×奥行33cm×高さ140cm高さ(cm)地面から棚板天面までの高さ:上段/約97.5、中段/約56、下段/約15寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板有効:上段 約幅80×奥行14.5、中段 約幅80×奥行21.5、下段 約幅80×奥行28.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096903MWF-39FS
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096919MWF-39FSSG
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする