タカショー
ローザ クイーンベンチ
クラシックなデザインでお庭を演出します。
材質
天然木
幅(mm)
1220
質量(kg)
15.7
耐荷重(kg)
200kgまで(2人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅122cm×奥行66cm×高さ87cm
座面高(cm)
約37
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54096998
MWF-37B
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません