曜日別特売

マリーウッド テーブル

マリーウッド テーブル - タカショーマリーウッド テーブル - タカショーマリーウッド テーブル - タカショーマリーウッド テーブル - タカショーマリーウッド テーブル - タカショーマリーウッド テーブル - タカショーマリーウッド テーブル - タカショーマリーウッド テーブル - タカショー

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

材質天然木幅(mm)600質量(kg)7.7直径(Φcm)パラソル穴:約直径4(天板)、約直径5.5(補強脚)耐荷重(kg)15kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×奥行60cm×高さ72cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097007MWF-28TCG
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする