ボックスホルダー プランター用

ボックスホルダー プランター用 - タカショーボックスホルダー プランター用 - タカショーボックスホルダー プランター用 - タカショーボックスホルダー プランター用 - タカショー
(2件のレビュー)

プランターが入れられる、プランターホルダーです。フェンスなどに取り付けることができ、立体的に演出することができます。
『NPM-BH3』は450プランター、『NPM-BH1』は650プランターに最適です。

用途花、植物などガーデニング用。材質スチール内容量1個
注意
※『NPM-BH3』450プランター用耐荷重:約10kg 『NPM-BH1』650プランター用耐荷重:約15kg
※この値は実測値です。保証値ではありません。
※落下しないように取り付けには十分注意してください。万が一落下しても、人やモノに損害が生じない場所でお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097016NPM-BH1662約1ブラック0.9515kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
41610967NPM-BH3462約0.60.610kg(実測値)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41610967
2021-08-19
用途: ベランダの手すりに
その他業種

玄関前に置いてあるプランターを2階の窓の手すりに設置したくて買いました。手すりのカーブにピッタリで、重いプランターも安定して置けました。

対象商品 : 41610967
2021-11-24
用途: ベランダに植木鉢を置くため

横バーにかける部分の調整はし易かった。内向きにかけているので落下等の心配はないが、造りは問題ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする