タカショー
プランタースタンド
(1件のレビュー)
高低差をつけてプランターを飾る、プランタースタンドです。プランターの通気性を高め、植物を湿気と熱から守ります。
材質
スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
15kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097025
NPM-BP3
580
約1
高さ40cm
1
約幅58cm×奥行26cm×高さ39cm
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
54097034
NPM-BP4
535
約0.7
高さ30cm
0.7
約幅53.5cm×奥行24.5cm×高さ29.5cm
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640