ハンギング用S型フック

ハンギング用S型フック - タカショーハンギング用S型フック - タカショー
(1件のレビュー)

ガーデン用品を簡単に飾れるS型フックです。

材質スチール・塩化ビニル樹脂グリーン耐荷重(kg)3kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097068NPM-SFS250.0076cm約7約幅2.5cm×厚さ0.7cm×高さ6cm
230
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097077NPM-SFLL37.30.01815cm約18約幅3.7cm×厚さ0.7cm×高さ15cm
390
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097068
2021-05-27
用途: ハンギングバスケットを取り付けるため
その他業種

しっかりした造りで、重さのあるものにも対応してくれそうです。屋外で使用していますが、サビの心配もなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする