ハンギングスタンド アンティークリーフ

ハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショーハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショーハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショーハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショーハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショーハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショーハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショーハンギングスタンド アンティークリーフ - タカショー

アンティークリーフ柄のスタンド。ハンギングバスケットを掛けたり置いたりして飾ることが出来ます。玄関前を飾るのにぴったりです。

材質スチール幅(mm)350ブラック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097086NPM-HS1約3.2高さ180cm3.2格子上/約3まで・格子下/約5まで・底板/約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)約幅35cm×奥行32cm×高さ180cm
8,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54097095NPM-HS2約3高さ150cm3格子上下/約5まで・底板/約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)約幅35cm×奥行32cm×高さ150cm
7,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54097104NPM-HS3約2.7高さ120cm2.7格子上下/約5まで・底板/約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)約幅35cm×奥行32cm×高さ120cm
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする