タカショー
コイヤーマルチマット
天然素材だから庭になじむ。天然素材だから自然にかえる。マルチングや幹あてに。木の根元の除草作業を軽減、霜よけ・土の乾燥防止に。
材質
ココヤシの繊維
長さ(m)
0.6
耐荷重(kg)
●耐荷重:3kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×長さL)(cm)
約60×6075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×長さ60cm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097138
PM-60
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください