タカショー
メタルハンギング ブロック用フック
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
仕様
10cmブロック用
材質
スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)
143
質量(kg)
0.045
色
グレー
サイズ
Sサイズ
質量(g)
約45
耐荷重(kg)
2まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅14.3cm×厚さ0.7cm×高さ12cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約14.3×0.7×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097156
NPMH-B02S
¥
350
¥
309
値下げ
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください