タカショー
メタルハンギング 門扉・フェンス用フック
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
仕様
幅4cmまで
材質
スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)
85
質量(kg)
0.027
色
グレー
サイズ
長さ7cm
質量(g)
約27
耐荷重(kg)
3まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅8.5cm×厚さ0.7cm×高さ7cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約8.5×0.7×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097165
NPMH-G03
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください