タカショー
メタルハンギング 手摺り用フック
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
仕様
幅8cmまで対応可能
材質
スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)
130
質量(kg)
0.051
色
グレー
サイズ
長さ18cm
質量(g)
約51
耐荷重(kg)
2まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅13cm×厚さ0.7cm×高さ18cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約13×0.7×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097174
NPMH-T04H
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください