ウッドバレルプランター 浅型

ウッドバレルプランター 浅型 - タカショーウッドバレルプランター 浅型 - タカショーウッドバレルプランター 浅型 - タカショーウッドバレルプランター 浅型 - タカショーウッドバレルプランター 浅型 - タカショーウッドバレルプランター 浅型 - タカショーウッドバレルプランター 浅型 - タカショーウッドバレルプランター 浅型 - タカショー
(1件のレビュー)

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

用途植物、花、観葉植物、野菜など材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097339PPW-01MN1個土:約8(目安値)ナチュラル約幅33cm×奥行33cm×高さ20cm約1.4浅型Mサイズ(Φ33×高さ20cm)
3,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097427PPW-01S1個土:約4(目安値)ナチュラル約幅26cm×奥行26cm×高さ18cm約0.9浅型Sサイズ(Φ26×高さ18cm)
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097348PPW-01LN1個土:約15(目安値)ナチュラル約幅41cm×奥行41cm×高さ23cm約2.1浅型Lサイズ(Φ41×高さ23cm)
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68827056PPW-01S/8S1セット(8個)土:約4(目安値)焼磨-約0.9-
21,600
16,800
18,480(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097348
2023-01-19
用途: 玄関口のプランターに使用。
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

玄関の花壇用してウッドバレルプランターを利用しています。
みために、おしゃれで大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする