アクアウォールハンギング ヤシマット

アクアウォールハンギング ヤシマット - タカショーアクアウォールハンギング ヤシマット - タカショーアクアウォールハンギング ヤシマット - タカショー
(1件のレビュー)

アクアウォールハンギングバスケット用ヤシマットです。

材質ヤシ繊維・ポリエチレンブラウン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097366PHA-WL3500.13L約130約幅35cm×奥行18.5cm×高さ18.5cm
920
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097375PHA-WM3200.09M約90約幅32cm×奥行16cm×高さ15.5cm
830
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097384PHA-WS2700.06S約60約幅27cm×奥行13.5cm×高さ13cm
750
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097384
2023-11-18
用途: ウォールハンギング ヤシマット
卸売・小売業

マットは消耗品ですし鳥が巣作りの為にマットを少しづつ持って行くので替えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする