曜日別特売

アクアハンギング ヤシマット

アクアハンギング ヤシマット - タカショーアクアハンギング ヤシマット - タカショーアクアハンギング ヤシマット - タカショー
(2件のレビュー)

アクアハンギングバスケット用ヤシマットです。

材質ヤシ繊維・ポリエチレンブラウン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097393PHA-HL3500.14L約140約幅35cm×奥行35cm×高さ18cm
990979
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り2点です
54097409PHA-HS2500.07S約70約幅25cm×奥行25cm×高さ13cm
830829
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097418PHA-HM3000.1M約100約幅30cm×奥行30cm×高さ15cm
920899
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097393
2022-04-04
用途: 園芸
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性や整形の丁寧さに満足しています。また使いたいと思います。

対象商品 : 54097393
2021-10-11
用途: 変形の飾りプランター受けに、直接土を入れずにヤシマットに土を入れて使う。
かなおか歯科医院医療・福祉・介護関連業

変形のプランター受けだったので、丁度良いプランターがなく、探していましたが、直接土を入れると都合が悪かったので、本当にいい物を見つけたと感激してつかいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする