ボールプランタースタンド

ボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショー
(6件のレビュー)

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ。

材質スチール幅(mm)262質量(kg)約0.5ブラック耐荷重(kg)8まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内径(Φcm)約19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097506PWP-BP30S高さ30cm、内寸19cm0.45約幅26cm×奥行26cm×高さ30cm
980
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
54097515PWP-BP40S高さ40cm、内寸19cm0.51約幅26cm×奥行26cm×高さ40cm
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097506
2025-06-02
用途: 家庭園芸
その他業種

ベランダ園芸の鉢の通気性と熱からの避難用に購入しました。
鉢の安定も良く水切れも良いようで良かったです。
これから夏に向けて役立ってくれそうです。
良い商品をありがとうございました。

対象商品 : 54097506
2023-05-24
用途: バラ鉢に
医療・福祉・介護関連業

バラ鉢用に。サイズ違い含め鉢が増える度に何度もリピートしています。鉢が地面に着かなくなるので気に入っています。使い始めて一年程なので耐久性は分かりませんが、高価な物で無いので期待はしていません。角鉢用もあればいいな、と思います。

対象商品 : 54097506
2022-05-23
用途: SPORTS SDGSの作品置き
合同会社 肩車サービス業

サイズもちょうど良く、安定性も良く、軽いので使いやすいです。

対象商品 : 54097515
2021-06-19
用途: 店舗用
サービス業

思っていたより鉢の受ける面積が小さいので鉢が小さめでないと無理です
高さは良い感じです

対象商品 : 54097515
2021-10-23
用途: 店舗用
サービス業

店舗用に揃いでスリムタイプが希望でした もう少し直径が大木のが有れば良いとおもいます

対象商品 : 54097515
2021-02-28
用途: 店舗用
サービス業

内径19センチは 鉢が小さいタイプが適応かと思います
 作りはしっかりしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする