コーンハンギング バスケット

コーンハンギング バスケット - タカショーコーンハンギング バスケット - タカショーコーンハンギング バスケット - タカショーコーンハンギング バスケット - タカショー
(3件のレビュー)

ナチュラルなラタンのハンギングバスケット。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りにしています。(底部分には水抜き穴があります。)

仕様内側:ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)材質本体:天然柳、鎖:スチール、ビニール:ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097524GSTR-FG19約0.5Mサイズ土:約5(目安値)約幅31cm×奥行31cm×高さ76.5cm内寸:約27×32.5
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097533GSTR-FG18約0.8Lサイズ土:約7(目安値)約35×35×80内寸:約32×34.5
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097524
2022-09-03
用途: ブライダルブーケの鉢植えとして
サービス業

ブライダルブーケの鉢植えとして使用しました。
サイズもよくノビノビして気持ちよさそうです。

対象商品 : 54097524
2022-04-29
用途: ペチュニアのハンギングにと・・・
その他業種

写真のイメージで勝手に想像して大きさの計測をウッカリしてしまい、商品が到着してその大きさにビックリ。もう少し小さくても良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 54097524
2021-07-19
用途: エクステリア装飾
その他業種

思ったより大きくしっかりした商品でした。土を多めに用意したほうがよさそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする