ラタンウォールハンギング バスケット

ラタンウォールハンギング バスケット - タカショーラタンウォールハンギング バスケット - タカショー

ナチュラルなラタンのウォールハンギング。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りにしています。(底部分には水抜き穴があります。)

仕様内側:ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)付属品Sフック2個材質本体:天然柳、フック:スチール、ビニール:ポリプロピレン幅(mm)350質量(kg)約0.5本体:自然色、フック:シルバーサイズLサイズ質量(g)0.5容量(L)土:約4(目安値)耐荷重(kg)●土容量:約6L(目安値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35cm×奥行17cm×高さ23.5cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097549GSTR-FG17
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする