プラントスタンド

プラントスタンド - タカショープラントスタンド - タカショープラントスタンド - タカショープラントスタンド - タカショープラントスタンド - タカショープラントスタンド - タカショープラントスタンド - タカショー
(6件のレビュー)

高低差をつけてプランターを飾る、プランタースタンドです。脚部にはキャップがついているので、ベランダなどのコンクリートの床や室内でもお使いになれます。

材質スチール内径(Φcm)約24仕様推奨鉢サイズ:8号幅(mm)255ブラック/シルバー耐荷重(kg)10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097567NPM-PS02約幅25.5cm×奥行25.5cm×高さ53cm約1.3Lサイズ
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54097576NPM-PS01約幅25.5cm×奥行25.5cm×高さ38.5cm約1.1Sサイズ
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097567
2023-05-24
用途: 園芸用に
医療・福祉・介護関連業

頑丈な作りではないので、素焼き鉢などの重い鉢だとやや不安定です。ですので、プラ鉢向きだと思います。見かけは良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 54097567
2022-09-09
用途: ベランダの植木鉢の台として
一級建築士事務所久坂美津子設計室その他業種

軽いですが安定しています。まだ台風が来ていませんが、台風には前もって鉢をおろしておかないと心配かしら

1が参考にしています
対象商品 : 54097567
2021-08-29
用途: 植物プランターを置いています
サービス業

この高さに置くと、日当たりがよくなり、ベランダでの栽培がうまくいくようです。ミニバラが何十センチも伸びました。

1が参考にしています
対象商品 : 54097567
2021-08-11
用途: 自宅のリビングに置いています。
運輸・通信業

下がるタイプの観葉植物を飾るために購入。しっかりしていて高さも丁度良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 54097567
2021-09-06
用途: 玄関周りのプランターに
パークサイドコート不動産業

メインエントランスに設置、プランターに高低差が出てとても華やかになりました。また、深さがあるので他所の風にも負けず安心です。

対象商品 : 54097567
2022-10-26
用途: プランダー乗せ
卸売・小売業

デザインはいいと思ったのですが…鉢を載せると安定悪いです。
チョット強い風が吹くと倒れてて、朝からイヤーな気持ちになります(笑)陶器鉢は怖くて乗せられません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする