ブラケット 柱用

ブラケット 柱用 - タカショーブラケット 柱用 - タカショーブラケット 柱用 - タカショー
(1件のレビュー)

柱に穴を開けずに取り付けられるバイス式のブラケットです。

材質スチール幅(mm)140質量(kg)約0.7ブラック質量(g)0.65耐荷重(kg)吊り下げ:約9まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(cm)柱の有効取付:4~10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅14cm×奥行38cm×高さ6cm外径(Φcm)吊り下げ可能のバスケット:約40まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097603GSTR-FG24
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097603
2022-08-09
用途: ハンギング吊り下げ用
その他業種

カーポートの柱に大きなハンギングを吊り下げるのに使いました。9キロまでとある通りかなりしっかりと重さに耐えます。
ただ取り付ける場所が上の方だったので手で支えながらボルトを通してネジを回したりするのが大変でした。何かコツがあったら知りたいですね。
使い勝手が良さそうなのでまた近々リピする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする