タカショー
フォールディング ハンギングスタンド
(1件のレビュー)
お気に入りのお花を飾って玄関やエントランスを素敵に演出。
材質
スチール
幅(mm)
440
質量(kg)
約2
色
ブラック
質量(g)
2
耐荷重(kg)
棚板1枚あたりの耐荷重:均等10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅44cm×奥行46cm×高さ88cm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097646
NPM-HS5
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください