タカショー
フラワースタンド
ベランダや室内、玄関など場所を選ばずに置くことができます。
材質
スチール
色
ダークグリーン
耐荷重(kg/段)
10
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097655
NPM-FS05
565
約2
2
2段
約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ70cm
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54097664
NPM-FS06
565
約3.2
3.2
3段
約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ98cm
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
54097689
NPM-FS08
565
約4.3
4.3
4段
約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ134.5cm
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54097673
NPM-FS07
330
約3.4
3.4
4段スリム
約幅33cm×奥行31.5cm×高さ134.5cm
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。