タカショー
鉢受けスタンド
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!
材質
スチール
幅(mm)
300
質量(kg)
約0.6
色
ブラック
質量(g)
0.62
耐荷重(kg)
10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅30cm×奥行29.5cm×高さ12cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097716
NPM-PS03
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください