曜日別特売

ボールプランタースタンド

ボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショーボールプランタースタンド - タカショー
(5件のレビュー)

花やグリーンで彩りを添えて。

材質スチールブラック耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097725NPM-20350約0.6高さ20cm、内寸25.2cm0.6約幅35cm×奥行35cm×高さ20cm
1,150
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
54097734NPM-30350約0.7高さ30cm、内寸25.2cm0.7約幅35cm×奥行35cm×高さ30cm
1,400
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
54097743NPM-40350約0.8高さ40cm、内寸25.2cm0.8約幅35cm×奥行35cm×高さ40cm
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097759NPM-50400約0.9高さ50cm、内寸28.7cm0.9約幅40cm×奥行40cm×高さ50cm
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54097768NPM-60400約1高さ60cm、内寸28.7cm1約幅40cm×奥行40cm×高さ60cm
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097759
2022-08-02
用途: 熱帯果物であるドラゴンフルーツの栽培柵
製造業

25リットルの栽培ポットにピッタリのサイズで満足しております。もちろん栽培が終了した後はポット置きに使用する予定です。ポットを庭に直置きするとナメクジやその他虫の侵入防止に最適です

対象商品 : 54097743
2022-10-25
用途: 鉢を乗せる
製造業

年齢と共にしゃがむのが大変なのでスタンドを使い薔薇の鉢の手入れをします。だんだん増やしたいと思います

対象商品 : 54097725
2021-12-01
用途: 植木鉢を置くため
かなおか歯科医院医療・福祉・介護関連業

直接地面に置きたくない植木鉢を載せるのに探していました。
形はとても素敵で、価格も良心的でとても満足しています。

対象商品 : 54097734
2020-09-21
用途: プランター用スタンド
運輸・通信業

夏の蒸れ防止になればとプランター全てにスタンド使っていますが、もっと大きなプランターにも使えるサイズ展開が有れば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 54097725
2020-07-04
用途: 水槽のスイレンの鉢に使用
農・林・水産業

丁度よい高さで、スタンドの足の部分に金魚の隠れ家ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする