タカショー
Qsui AQUA ウォールハンギングバスケット
【給水機能・通気性のWの効果!】底面給水トレーの給水機能:水やりの負担が軽減されます。ヤシマットの通気性:空気を通して快適な環境を保ちます。
材質
スチール・ヤシ繊維・ポリプロピレン
幅(mm)
300
質量(kg)
約0.7
質量(g)
0.67
容量(L)
土:約3(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅30cm×奥行15cm×高さ20.5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097777
PQA-02
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください