タカショー
Qsui AQUA ハンギングバスケット
【給水機能・通気性のWの効果!】底面給水トレーの給水機能:水やりの負担が軽減されます。ヤシマットの通気性:空気を通して快適な環境を保ちます。
材質
スチール・ヤシ繊維・ポリプロピレン
幅(mm)
300
質量(kg)
約0.8
質量(g)
0.84
容量(L)
土:約6(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅30cm×奥行30cm×高さ61cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54097786
PQA-01
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください