Qsui AQUA タワーバスケット

Qsui AQUA タワーバスケット - タカショーQsui AQUA タワーバスケット - タカショーQsui AQUA タワーバスケット - タカショー

底面給水トレーの給水機能:水やりの負担が軽減されます。ヤシマットの通気性:空気を通して快適な環境を保ちます。

材質スチール・ヤシ繊維・ポリプロピレン幅(mm)300質量(kg)約1.3ブラックサイズSサイズ質量(g)1.3容量(L)土:約6(目安値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ50cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097795PQA-03
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする