ウィンドウボックスホルダー

ウィンドウボックスホルダー - タカショーウィンドウボックスホルダー - タカショーウィンドウボックスホルダー - タカショーウィンドウボックスホルダー - タカショーウィンドウボックスホルダー - タカショーウィンドウボックスホルダー - タカショー
(1件のレビュー)

ホルダー位置が高いので掛けた正面・背面どちらからも植物が楽しめます。

材質スチールブラック耐荷重(kg)15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54098188NPM-BH1VB660約1.21.2壁の取付有効:約9.6~22まで(断面が山型・丸型のブロック・取付面が凸凹しているリブブロックには取付不可)約幅66cm×奥行43.5cm×高さ17.5cm
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54098197NPM-BH4B280約11壁の取付有効:約9.6~22まで(断面が山型・丸型のブロック・取付面が凸凹しているリブブロックには取付不可)
プランターの取付有効:上面/約14.5~18.5まで、底面/約12.5~16.5まで
約幅28cm×奥行42cm×高さ20cm
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54098197
2021-08-29
用途: ベランダの手すりの下のほうに植物を置くのに設置しています。
サービス業

賃貸ベランダの手すりが傷つきそうなホルダー・バスケットは使えなかったので、手すりの下側のコンクリート部分に設置できるものを探していました。丈夫そうだし、日当たりのいいところに植物を置けるのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする