タカショー
フェルト ハンギングリース
(1件のレビュー)
植物でつくる素敵なリース。錆びにくい塗装を施しています。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54098215
PFW-01S
315
0.55
約幅31cm×奥行31cm×高さ9.5cm
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
45日以内出荷
返品不可
54098224
PFW-01L
370
0.68
約幅37cm×奥行37cm×高さ9.5cm
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください